Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3185.830
Rittal SK 3185.830
Artikel-Nr.:
     C513-3185830
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3185830
EAN/GTIN:
     4028177708082
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 310 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177708082
Herstellerartikelnummer:
3185830
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003185830
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 H
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3185830
Höhe:
950.000
Tiefe:
310.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.933,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,98*
€ 2.472,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,49*
€ 2.448,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,44*
€ 2.369,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,76*
€ 2.327,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,02*
€ 2.300,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 40,17*
Zubehör
Rittal
3285800
ab € 5,44667*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,27*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,78*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 107,80*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 168,88*
Zubehör
Rittal
3235600
ab € 32,25*
Zubehör
Rittal
3285810
ab € 64,07*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,315*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.