Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglashaube, metrisch, BHT 500x400x47,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-2787000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2787000
EAN/GTIN:
     4028177032330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 500x400x47,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177032330
Herstellerartikelnummer:
2787000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002787000
Produkttypbezeichnung:
FT
Artikelbezeichnung:
2787000, FT PLEXIGLASHAUBE RAL7035 500x400MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2787000
Höhe:
400.000
Tiefe:
47.500
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.