Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau, BHT 377x377x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-2742010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2742010
EAN/GTIN:
     4028177938526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Schaltschrank
Verteilertür
rittal schaltschrank alu
FT Bedientableau, BHT: 377x377x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177938526
Herstellerartikelnummer:
2742010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002742010
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2742010, FT Bedientableau, BHT: 377x377x36 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2742010
Höhe:
377.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
36.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
377.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, schaltschrank rittal, FT Bedientableau, BHT: 377x377x36 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2792000
ab € 109,08*
Zubehör
Rittal
2749100
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.