Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau, BHT 197x297x34mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-2740010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2740010
EAN/GTIN:
     4028177938502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Verteilertür
schaltschrank rittal
verteilertür
FT Bedientableau, BHT: 197x297x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177938502
Herstellerartikelnummer:
2740010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002740010
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2740010, FT Bedientableau, BHT: 197x297x36 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2740010
Höhe:
297.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
36.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
197.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: FT Bedientableau, BHT: 197x297x36 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2749100
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.