Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte LED 1200, 100-240 V, L: 437 mm, mit Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2500.310
Rittal SZ 2500.310
Artikel-Nr.:
     C513-2500310
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500310
EAN/GTIN:
     4028177806986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Möbeleinbauleuchte
SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94054099
GTIN:
4028177806986
Herstellerartikelnummer:
2500310
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500310
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500310, SZ Systemleuchte LED
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500310
Werkstoff:
Aluminium
Lampenleistung:
13.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500430
ab € 6,984*
Zubehör
Rittal
2500400
ab € 5,648*
Zubehör
Rittal
2500600
ab € 4,828*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 4,8975*
Zubehör
Rittal
2500630
ab € 5,274*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.