Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Messing M12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     513-2411801
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411801
EAN/GTIN:
     4028177809994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 m12
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M12x1,5, für Kabel ø 3-6,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177809994
Herstellerartikelnummer:
2411801
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002411801
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2411801, SZ Kabelverschraubung Messing M12x1,5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2411801
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98534*
€ 1,34534*
24 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,026*
€ 1,386*
26 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04134*
€ 1,41134*
15
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,04134*
€ 1,42134*
19 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,09534*
€ 1,48534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,34534*
€ 1,60095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26534*
€ 1,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19534*
€ 1,42245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13534*
€ 1,35105
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98534*
€ 1,17255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 20,1801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.