Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG LED Blinklichtelement, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-2370501
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2370501
EAN/GTIN:
     4028177953628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
SG LED Blinklichtelement, rot.
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85311095
GTIN:
4028177953628
Herstellerartikelnummer:
2370501
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002370501
Produkttypbezeichnung:
SG
Artikelbezeichnung:
24 V (AC/DC)2370501, SG LED Blinklichtelement, rot, 24V AC/D
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2370501
Farbe:
Sonstige
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
647.130.75
ab € 25,08*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
647.110.75
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.