Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Erdungsschellen, Stahlblech verzinkt, Größe 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SZ 2367.040
Rittal SZ 2367.040
Artikel-Nr.:
     C513-2367040
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2367040
EAN/GTIN:
     4028177163249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
SZ EMV-Erdungsschellen, Größe: 4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177163249
Herstellerartikelnummer:
2367040
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002367040
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2367040, SZ EMV-ERD.SCHELLE 4MM VE=50S
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2367040
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.