Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Schutzdach, BT 300x210 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-2361010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2361010
EAN/GTIN:
     4028177938113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
AX Schutzdach, für BT: 300x210 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177938113
Herstellerartikelnummer:
2361010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002361010
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2361010, AX Schutzdach für BT: 300x210 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2361010
Höhe:
37.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.