Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten KX, ohne Flanschplatte, BHT 400x300x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KX 1508.000 Elektrische Anschlussbox Stahl
Rittal KX 1508.000 Elektrische Anschlussbox Stahl
Artikel-Nr.:
     C513-1508000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1508000
EAN/GTIN:
     4028177816220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KX Klemmenkasten, BHT: 400x300x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177816220
Herstellerartikelnummer:
1508000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001508000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1508000, KX Klemmenkasten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1508000
Höhe:
300.000
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
400.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kleingehäuse, Universalgehäuse, abzweigdose ip66, universalgehäuse, Klemmenkasten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,03*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,48*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,16*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,26*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,57*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,99*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 3,65*
Zubehör
Rittal
1568800
ab € 8,22*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,54*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,874*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,91*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 15,96*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.