Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten KX, ohne Flanschplatte, BHT 600x200x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KX 1506.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1506.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1506000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1506000
EAN/GTIN:
     4028177816206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KX Klemmenkasten, BHT: 600x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177816206
Herstellerartikelnummer:
1506000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001506000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1506000, KX Klemmenkasten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1506000
Höhe:
200.000
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,23*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,18*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,62*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,58*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,94*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,501*
Zubehör
Rittal
1566800
ab € 8,90*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,75*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,864*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,85*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Zubehör
Rittal
2319000
ab € 6,55*
Zubehör
Rittal
1592220
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.