Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 600x800x300 mm, mit Sichtscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-1469000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1469000
EAN/GTIN:
     4028177006997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 600x800x300 mm, mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177006997
Herstellerartikelnummer:
1469000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001469000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1469000, AX Kompakt-Schaltschrank Kunststoff
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1469000
Höhe:
800.000
Tiefe:
300.000
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, rittal schaltschrank ral7035, chassisplatte, rittal chassisplatte, Kunststoffgehäuse, Kunststoffschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,82*
€ 531,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,37*
€ 514,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,76*
€ 468,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,86*
Zubehör
Rittal
1485400
ab € 6,14*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,48*
Zubehör
Rittal
1485600
ab € 28,48*
Zubehör
Rittal
1485100
ab € 12,89*
Zubehör
Rittal
1485200
ab € 5,80*
Zubehör
Rittal
8612410
ab € 20,35*
Zubehör
Rittal
4532000
ab € 4,48*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,685*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,34*
Zubehör
Rittal
1485300
ab € 6,02*
Zubehör
Rittal
2500110
ab € 50,40*
Zubehör
Rittal
1485768
ab € 65,58*
Zubehör
Rittal
4596000
ab € 62,86*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.