Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 400x400x200 mm, mit Sichtscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     C513-1448000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1448000
EAN/GTIN:
     4028177006614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 400x400x200 mm, mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177006614
Herstellerartikelnummer:
1448000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001448000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1448000, AX Kompakt-Schaltschrank Kunststoff
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1448000
Höhe:
400.000
Tiefe:
200.000
Breite:
400.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Verteilertür, schaltschrank rittal, chassisplatte, Kunststoffgehäuse, Kunststoffschrank
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,81*
Zubehör
Rittal
1485400
ab € 6,10*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 28,855*
Zubehör
Rittal
1485600
ab € 28,11*
Zubehör
Rittal
1485100
ab € 12,71*
Zubehör
Rittal
1485200
ab € 5,78*
Zubehör
Rittal
8612410
ab € 5,415*
Zubehör
Rittal
4532000
ab € 17,69*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,50*
Zubehör
Rittal
1485300
ab € 6,02*
Zubehör
Rittal
2500100
ab € 46,80*
Zubehör
Rittal
1485744
ab € 43,72*
Zubehör
Rittal
4594000
ab € 41,41*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.