Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-1315600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1315600
EAN/GTIN:
     4028177815667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 810x650(H1)x821(H2)x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177815667
Herstellerartikelnummer:
1315600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001315600
Produkttypbezeichnung:
HD
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1315600, HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1315600
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
810.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,21*
€ 838,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,77*
€ 833,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,00*
€ 808,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,43*
€ 785,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5001081
ab € 11,28*
Zubehör
Rittal
4000065
ab € 46,36*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,52*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,94*
Zubehör
Rittal
5001050
ab € 18,03*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.