Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 500x700x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1057.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal AX 1057.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1057000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1057000
EAN/GTIN:
     4028177813335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 500x700x250 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813335
Herstellerartikelnummer:
1057000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001057000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1057000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1057000
Höhe:
700.000
Tiefe:
250.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
500.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,15*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,83*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,79*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 38,99*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,85*
Zubehör
Rittal
2394250
ab € 23,94*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,90*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2563200
ab € 15,76*
Zubehör
Rittal
2573100
ab € 14,40*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,28*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,70*
Zubehör
Rittal
2515200
ab € 19,57*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,92*
Zubehör
Rittal
2449010
ab € 15,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.