Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 380x600x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1038.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1038.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1038000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1038000
EAN/GTIN:
     4028177813410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x600x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813410
Herstellerartikelnummer:
1038000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001038000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1038000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1038000
Höhe:
600.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
380.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,13*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,83*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,49*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,11*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,81*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,52*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,84*
Zubehör
Rittal
2472010
ab € 65,30*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,60*
Zubehör
Rittal
2743010
ab € 104,24*
Zubehör
Rittal
2562200
ab € 14,41*
Zubehör
Rittal
2572100
ab € 13,80*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,21*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,77*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.