Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4404, 1-türig, BHT 200x300x155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1002.500 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1002.500 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1002500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1002500
EAN/GTIN:
     4028177421257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
Wandgehäuse
Wandverteiler
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 200x300x155 mm, Edelstahl, 1.4404, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177421257
Herstellerartikelnummer:
1002500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001002500
Produkttypbezeichnung:
AE
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1002500, AE SCHALTSCHRANK, 1.4404
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1002500
Höhe:
300.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
155.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal schaltschrank ip 66, chassisplatte, rittal chassisplatte, Edelstahlgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,42*
€ 359,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2470000
ab € 50,63*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,47*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 24,01*
Zubehör
Rittal
2433500
ab € 23,44*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.