Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter mit Profilhalbzylinder, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notöffnung
Notöffnung
Verschlussstellung
Einzelfreigabe
Dauerfreigabe
Artikel-Nr.:
     C510-910000
Herst.-Nr.:
     910000
EAN/GTIN:
     4251851691756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter

Der GfS Türwächter mit Profilhalbzylinder

für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage unterhalb des Türdrückers eingesetzt.

Das Prinzip

Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drüückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter dem Tüürgriff sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Türwächter zur Seite schwenkt und danach die Tüürklinke herunterdrückt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüüssel quittiert werden. Berechtigte Personen benutzen für eine Einzelfreigabe nicht die Klinke, sondern ”ffnen die Schlossfalle, um die Tüür ohne Alarmauslösung zu begehen. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird.

Lieferumfang:

  • Türwächter mit Profilhalbzylinder
  • Standardfarbe RAL 6029 (grün)
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 2x große Piktogramme für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, zum Schwenken, Tüürsicherung, Notausgang, Tüüralarm, Akustischer Signalgeber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901470
ab € 40,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 44,30*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
ab € 49,03*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,57*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,81*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,73*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
ab € 51,41*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.