Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter mit Funkweiterleitung, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türwächter mit Funkweiterleitung, grün
Türwächter mit Funkweiterleitung, grün
Artikel-Nr.:
     C510-830000
Herst.-Nr.:
     830000
EAN/GTIN:
     4251851683003
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Funkweiterleitungs Türwächter

Türwächter mit Funkweiterleitung

Das Funk-Türwächtersystem wird eingesetzt,wenn kabellos ein externes Signal gewünscht wird oder auf ein Anzeigepaneel beim Pf”rtner oder an die Decke einer Lagerhalle usw. gegeben werden soll. Beim Funk-Türwächter sind für die Meldung zum Anzeigepaneel oder „hnlichem keinerlei Verkabelungen erforderlich.

Durch das Schwenken des Türwächters zur Seite wird die Klinke freigegeben und ein Funksignal ausgelöst. Der im Türwächter integrierte Miniaturfunksender hat eine Reichweite von ca. 30 m, je nach ”rtlicher Gegebenheit. Das gesandte Funksignal kann empfangen werden, entweder vom Funkempfänger,von der Funk-Alarmleuchte bzw. der Funk-Anschlussbox oder einem Funkrepeater.

Lieferumfang:

  • Türwächter mit Profilhalbzylinder
  • Inklusive Funksender
  • Standardfarbe: RAL 6029 (grün)
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 2x große Piktogramme für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: einhandtürwächter, Türwächter mit Funk, Türwächter, Tüürsicherung, Notausgang, Tüüralarm, Akustischer Signalgeber, Funk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,11*
€ 503,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830003
ab € 227,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.