Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE 1470U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1220801
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220801
EAN/GTIN:
     4039407079285
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Allgemein
ProzessorIntel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße35.6 cm ( 14" )
Display-Auflösung1920 x 1080
Display-TypNon Glare
Seitenverhältnis16:9
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl Prozessorkerne10-Core
Speicher
Speicherkapazität16 GB
RAM-Speicher maximal40 GB
Interner SpeichertypDDR4 SDRAM
Speicherkartensteckplätze2 Sockel, beide belegt
Grafik
GrafikkarteIntel® Iris® XE Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypKeine(r)
Leistungen
SerieHighend
Netzwerk
Bluetooth5.3
WLAN-StandardsWiFi 6 (802.11ax)
MobilfunkstandardsLTE-aufrüstbar
Speichermedium
Integrierter KartenleserJa
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
Speicherkartensteckplätze1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen3x4 Interface
Gesamtspeicherkapazität500 GB
Technische Details
LokalisationDeutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastaturja
Gewicht und Abmessungen
Höhe1.65 cm
Breite32.2 cm
Tiefe21.68 cm
Gewicht1.11 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Schnittstelle1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A)
1 x DisplayPort über USB 3.2 Gen 2 (Thunderbolt Type C) / with Power Delivery
1 x HDMI
Headphone/Microphone
Design
ProduktfarbeSilber
GehäusematerialAluminium-Magnesium Legierung
Sicherheit
Sicherheit EigenschaftenTPM 2.0
Kamera
Hauptkamera-Auflösung1 Megapixel (Windows Hello Kamera)
Hinweise
ZusatzinformationenDockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
... > Lager 509 > MOBILE > MOBILE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 835,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,07*
€ 1.103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,28*
€ 1.097,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,21*
€ 1.065,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,47*
€ 1.039,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,00*
€ 993,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M471A4G43AB1-CWE
ab € 68,68*
Zubehör
Delock
91758
ab € 16,00*
Zubehör
Everki
EKB414
ab € 37,81*
Zubehör
Goobay
95674
ab € 6,39*
Zubehör
Lite-on
EBAU108
ab € 21,13*
Zubehör
Wortmann
6-87-L140S-72B01
ab € 99,00*
Zubehör
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,36*
Zubehör
Samsung
M471A2K43EB1-CWED0
ab € 39,11*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,05*
Zubehör
Wortmann
1519280
ab € 16,13*
Zubehör
Wortmann
DUD15Y0
ab € 168,11*
Zubehör
Wortmann
TERRA MOBILE DOCKING.810
ab € 209,08*
Zubehör
Wortmann
1480179
ab € 48,89*
Zubehör
Wortmann
1519277
ab € 19,09*
Zubehör
EKLEER Co., Ltd.
EK16FCG
ab € 168,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.