Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA SERVER 6530 G4 S-4309Y/64/2x1.9TB/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1100321
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100321
EAN/GTIN:
     4039407079971
Suchbegriffe:
Server
server rack
server
terra server
Prozessor
Pufferspeicher L312 MB
Prozessorfamilie2-CPU / Xeon SP
Anzahl Prozessorkerne8-Core
Prozessor-Taktfrequenz2.8 GHz
Anzahl Prozessoren1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren2
ProzessorsockelP4 / LGA4189
Motherboard ChipsatzIntel C621A
Prozessor Boost-Frequenz3.6 GHz
Allgemein
ProzessorIntel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz
BetriebssystemOhne Betriebssystem
Leistungen
SerieSERVER 6000
Kompatible BetriebssystemeWindows Server 2022
Windows Server 2019
Anzahl Kanäle8
Speicher
Speicherkapazität64 GB
RAM-Speicher maximal4096 GB
Interner SpeichertypREG DDR4 DIMM mit ECC
Speicherkartensteckplätze16x DDR4 PC3200/2933, REG ECC
Speicherkanäle8-Channel-Memory-Architecture
Speichermedium
Optisches Laufwerk - TypOptional
RAID LevelRAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe4x 3.5"/2.5"
optional 8x 3.5"/2.5"
Gesamtspeicherkapazität3800 GB
SSD SchnittstelleSATA 6Gb/s
HDD Kapazität2x 1.9 TB SSD
Speichermedien TypSSD
Design
ZertifizierungCE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-EinbauStandgehäuse / 5HE
GehäusetypPedestal / Tower - optional umrüstbar
Energie
EnergiequelleRedundante Stromversorgung
Unterstützung redundantes NetzteilJa
Maximale Eingangsleistung800 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten2 Stück(e)
Maus
Maus enthaltenOptional
Tastatur
Tastatur FormfaktorOptional
Netzwerk
Ethernet (LAN)Integriert
LAN-Controller2x Intel X550
2x Intel I210
Verkabelungstechnologie2x 10 GbE (RJ45)
2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen
Anzahl der ErweiterungseinschübeSlot 1: PCIe 4.0 x16 (CPU1)
Slot 2: PCIe 4.0 x16 (CPU2)
Slot 3: PCIe 4.0 x16 (CPU1)
Slot 4: PCIe 4.0 x16 (CPU2)
Slot 5: PCIe 4.0 x16 (CPU1)
Slot 6: PCIe 4.0 x8 (CPU2)
Laufwerkseinschübe3x 5.25"
1x 3.5"
Schnittstelle1x VGA
1x USB 3.2 Gen2
6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne)
2x LAN (RJ-45)
optional: 1x seriell
MotherboardherstellerSupermicro X12DAI-N6
Remote-ManagementJa
FestplattencontrollerBroadcom MegaRAID 9560-8i
Technische Details
LokalisationInternational
Service-Optionen24H Vor-Ort-Service + ME + NFS
24H VOS + ME + NFS + Premium
4H Vor-Ort-Service + ME + NFS
4H VOS + ME + NFS + Premium
Gewicht und Abmessungen
Höhe42.5 cm
Breite22 cm
Tiefe66 cm
Gewicht30.5 kg
Kühlung
KühlungAktiv
Grafik
GrafikschnittstellenVGA
GrafikkarteAspeed AST2600
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.136,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.339,27*
€ 3.973,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.310,84*
€ 3.939,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.217,66*
€ 3.829,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.166,06*
€ 3.767,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.136,29*
€ 3.732,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,70*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,72*
Zubehör
Samsung
M393A4K40EB3-CWE
ab € 76,48*
Zubehör
Samsung
MZ7L31T9HBLT-00W07
ab € 224,61*
Zubehör
Chenbro
84H210710-035
ab € 19,64*
Zubehör
Chenbro
84H210710-024
ab € 45,77*
Zubehör
Delock
62668
ab € 21,98*
Zubehör
Intel
CD8068904658102
ab € 470,04*
Zubehör
LG
GH24NSD5
ab € 10,87*
Zubehör
LSI
LSI00291
ab € 30,00*
Zubehör
Super Micro Computer
SNK-P0080AP4
ab € 55,19*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,42*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,44*
Zubehör
k.A.
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.