Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-Mini 6000PV3 (Lüfterlos)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009987
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009987
EAN/GTIN:
     4039407078271
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneQuad-Core (4 Kerne)
ProzessorsockelEmbedded in SOC
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout1 x 16 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO DIMM, 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität240 GB
HDD Schnittstelle1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe
1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA)
Integrierter KartenleserJa
SSD SchnittstelleSATA-3
SSD Speicherkapazität240 GB
HDD Kapazität1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready
Kompatible SpeicherkartenSD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC Speicherkarte
Anzahl Einschübe2
SpeichermedienSSD 2.5"
Leistungen
SerieBusiness Industry Micro/ Mini Format
ProdukttypPersonal-Computer
Audio KanäleStereo
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMini-Format
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) 24-7 ready (Erfordert 24-7 geeignete SSD) 24-7 ready (Regelmässige Wartung (Staub) erforderlich)
Freie Luftzirkulation erforderlich
Tastatur FormfaktorOptional
Technische Details
LokalisationInternational
AnwendungsgebietDigital Signage
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Install Guide, Treiber-CD, Netzteil, Standfuss, VESA Montage Kit
TastaturspracheOptional
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x M.2 Typ 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/ SATA)
1x M.2-2230E Slot für WLAN/BT Modul
Gewicht und Abmessungen
Höhe3.95 cm
Breite16.5 cm
Tiefe20 cm
Gewicht1.54 kg
Sonstige Funktionen
SchnittstelleVorne: 2x USB 3.2 Gen2 (Typ A), 4x USB 2.0, SD-Cardreader, Line-out, Mic-in
Hinten: COM 1 (RS-232/422/485), 2x LAN RJ45, 2x USB 3.2 Gen2, 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.1,1x D-Sub VGA
DC-In, Anschluss für externen Einschalter
Optional: COM 2-Port anstatt VGA-Anschluss
Kompatible BetriebssystemeWindows 10 (64-Bit)
Windows 11 (64-Bit)
Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)
KühlungPassiv, lüfterlos
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenLüfterlose Heatpipe
Kensington Lock (seitlich)
TPM 2.0
19"-fähig mit optionalen Zubehör
Optional: Hutschienen Montage Kit
Optional: WLAN/ Bluetooth
Maus
Maus enthaltenOptional
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 4K @60Hz
DP 4K @60Hz
VGA 1920x1200
GrafikkarteIntel UHD Graphics
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors
Grafikschnittstellen1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA
Unterstützt Triple-Monitoring
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)Ø 0.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,30 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung65 W
NennleistungØ 8 Watt Idle-Mode
Ø 38 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur0 °C - 40 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10 - 80% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller1x Intel i219LM + 1x Intel i211
Unterstützt WOL, PXE, Teaming
Data Link ProtokolleEthernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 800,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,91*
€ 1.042,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,21*
€ 1.041,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,68*
€ 1.013,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,03*
€ 991,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,77*
€ 952,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M471A2K43EB1-CWED0
ab € 38,98*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,70*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 45,08*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 30,71*
Zubehör
Wortmann
2050004
ab € 15,01*
Zubehör
Wortmann
1407060
ab € 19,08*
Zubehör
ID11
ID11-100462
ab € 39,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.