Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA WORKSTATION 7610 BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1000913
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039407084456
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorAMD RYZEN 5 9600X / AM5 / WOF
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieAMD Ryzen 5
Anzahl Prozessorkerne6-Core
ProzessorsockelAM5
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität32 GB
Speicherlayout2 x 16 GB
RAM-Speicher maximal256 GB
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität1 TB
HDD Schnittstelle4x SATA-3 (6 Gb/s)
RAID LevelPCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
Integrierter KartenleserNicht vorhanden
SSD SchnittstellePCIe 4.0
SSD Speicherkapazität1 TB
HDD Kapazität1x 1TB M.2 NVMe
Anzahl Einschübe4 x SATA-3 (6 Gb/s)
3 x M.2
1 x U.2
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieWorkstation
ProdukttypArbeitsstation
Geräuschpegel25.9 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff
Audio Kanäle6-Kanal
Motherboard ChipsatzAMD TRX50
Audio-SystemHigh-Definition-Audio
Design
GehäusetypTower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Tastatur FormfaktorOptional
Tastatur
ÜbertragungstechnikOhne Tastatur
Technische Details
LokalisationInternational
AnwendungsgebietAutodesk 3ds Max
Autodesk Maya
Adobe Illustrator
Autodesk AutoCAD
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangHandbuch, Netzkabel
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe x16 4.0 (PCIEX16)
1x PCIe 4.0 x16 (PCIEX4)
1x PCIe 3.0 x16 (PCIEX2)
Gewicht und Abmessungen
Höhe46.3 cm
Breite23.2 cm
Tiefe45.0 cm
Gewicht22.2 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" )
4 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)
5 intern 6.4 cm (2.5" SSD)
Schnittstelle1x HDMI
1x RJ45
3x Audio
6 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB Type-C®
2x Antenne
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerASUS PRIME X870-P WIFI
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel Mouse optical
Grafik
Integrierter Grafik-Adapterspeicher5 GB GDDR5
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungDigital Max Auflösung: 5120x2880
GrafikkarteNVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics (by PNY)
Eingebaute GrafikadapterPCI Express - Plug-in-Karte - Aktiv gekühlt - Single Slot
NVIDIA Quadro P2000
Grafikschnittstellen4x Display Port (DP 1.4)
Energie
EnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 %
Stromverbrauch (Standby)Ø 2.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
Maximale Eingangsleistung650 W
NennleistungØ 50 Watt Idle-Mode
Ø 176 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerMarvell AQtion 10GB
Intel I226-LM 2.5GB
Data Link ProtokolleEthernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.979,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,44*
€ 2.355,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,07*
€ 2.343,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,59*
€ 2.259,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,38*
€ 2.201,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,50*
€ 2.136,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
2810670
€ 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.