Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA WORKSTATION 7890 BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1000909
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000909
EAN/GTIN:
     4039407080625
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Xeon W5-3425/12x3.2/30MB Cache
BetriebssystemWindows 11 Pro for Workstations
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieXeon
Anzahl Prozessorkerne12-Core
ProzessorsockelFCLGA4677 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität32 GB
Speicherlayout2 x 16 GB REG ECC
RAM-Speicher maximal2048 GB
Interner SpeichertypREG DDR5 ECC
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 240-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle4x SATA 6Gb/s ports
1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU)
1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
RAID LevelRAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10
SSD SchnittstellePCIe 4.0
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe6 Stück(e)
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieWorkstation
ProdukttypArbeitsstation
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel W790
Audio-SystemHigh-Definition-Audio
Design
GehäusetypTower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
AnwendungsgebietSketchup
Adobe Illustrator
Adobe CC Premiere Pro
Adobe After Effects
Autodesk Maya
Autodesk 3ds Max
Adobe CC Photoshop
Autodesk AutoCAD
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze5x PCIe 5.0 x16
Gewicht und Abmessungen
Höhe59.7 cm
Breite25.4 cm
Tiefe59.8 cm
Gewicht21.5 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe4 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" )
1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" )
6 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)
Schnittstelle1x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1x USB Type-C), 4x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 8x USB 2.0 Type-A, 1x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port, 1x Intel 2.5Gb Ethernet 5x Audio jacks, 1x Optical S/PDIF out Front Panel I/O (Mainboardabhängig): 1x USB 3.2 Gen2 Type C, bis zu 4x USB 3.2 Gen1 Type A
Fan Speed & RGB control buttons
Kompatible BetriebssystemeWindows 10 (64-Bit)
Windows 11 (64-Bit)
Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)
MotherboardherstellerAsus Pro WS W790-ACE
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenTPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot-ready
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel Mouse optical
Grafik
GrafikkarteNVIDIA RTX A2000 Professional Graphics (by PNY)
Grafikschnittstellen4x DisplayPort
Energie
EnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 %
Maximale Eingangsleistung650 Watt
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 32 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerRealtek 2.5Gb Ethernet
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.794,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.001,88*
€ 4.762,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.942,92*
€ 4.692,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.843,65*
€ 4.573,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.794,80*
€ 4.515,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.