Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1000038
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
1000038
EAN/GTIN:
4039407081882
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Allgemein
Prozessor
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz bis zu 4.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software
1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Bildschirm
Display-Auflösung
1920 x 1080 ( Full HD )
Display-Typ
Non-Touch LCD-Display
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178°
Bildwinkel, vertikal
178°
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
LBL (Hardware Low Bluelight)
Bildschirmdiagonale
60.5 cm (23.8")
Prozessor
Prozessorfamilie
Core i5
Anzahl Prozessorkerne
Hexa-Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessorsockel
FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Motherboard Chipsatz
Intel H610 Express
Anzahl Prozessoren
1
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout
1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Interner Speichertyp
DDR5
Speicherkartensteckplätze
2 Stück(e)
Memory Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
HDD Schnittstelle
2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)
RAID Level
Kein Raid-Support
SSD Schnittstelle
PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität
500 GB
HDD Kapazität
1 x 500 GB - solid state
Speichermedien
SSD M.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Ohne optisches Laufwerk
Leistungen
Produkttyp
Personal-Computer
Geräuschpegel
0,5 Sone
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Technische Details
Lokalisation
International
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU
Tastatur enthalten
Optional
Gewicht und Abmessungen
Höhe
max.: 52.0 min.: 38.9 cm
Breite
54.0 cm
Tiefe
5.4 Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm
Gewicht
7.5 kg
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze
1x 2.5" SSD
Schnittstelle
Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C Unten: 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4 supports Triple-screen 1x RJ45, 2xUSB 2.0, 2x USB 3.2 Gen2, Line in/out, dc-in, Power Button
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Maximale Kühlkapazität
Aktiv
Konformität mit Industriestandards
Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften
WebCam 5MP 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 105 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready
Design
Zertifizierung
Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECCDas Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Formfaktor
All-in-One (Komplettlösung)
Maus
Maus enthalten
Optional
Grafik
Maximale Auflösung
HDMI 2.1 max. 4096 x 2160, DP 1.4 max. 4096 x 2304
Integrierter Grafik-Adapterspeicher
Dynamisch
Grafikkarte
Intel UHD Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics
Energie
Energiequelle
Externes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)
Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung
120 Watt
Nennleistung
Ø 34,45 Watt Short Idle-Mode 115 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingansgsspannung
Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich
10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)
Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller
Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards
Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.1
Eingabegerät
Geräteschnittstelle
USB
Audio
Audio Kanäle
8-Kanal
Audio-System
Integriert
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 509
>
ALL-IN-ONE
Weitere Suchbegriffe:
PC-Komplettsystem
,
Terra Komplettsysteme
,
Terra Systeme
,
komplett-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 760,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,58*
€ 905,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,10*
€ 890,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,22*
€ 883,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,95*
€ 860,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,13*
€ 805,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHERRY DW 8000 Kabelloses Desktopset, Weiß/Silber, USB (QWERTZ - DE)
Cherry
JD-0310DE
€ 56,64*
Zubehör
CHERRY DW 8000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schweiz Silber, Weiß
Cherry
JD-0310CH
€ 71,96*
Zubehör
Samsung - DDR5 - Modul - 8 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz - CL40 - 1.1 V
Samsung
M425R1GB4PB0-CWM
€ 34,67*
Zubehör
Tronje AR011
Tronje
TRW24801
€ 38,43*
Zubehör
Tronje AR210 61 cm (24 Zoll)
Tronje
24802
€ 69,73*
Zubehör
Adapter MPG FSP150M-KBA
FSP Forton Source
9NA1507202
€ 128,92*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. CH -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) 1,8M
k.A.
€ 4,87*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol)
k.A.
€ 5,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.