Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Steel Office Laptopständer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Steel Office Laptopständer, weiß
R-Go Steel Office Laptopständer, weiß
R-Go Steel Office Laptopständer, weiß
R-Go Steel Office Laptopständer, weiß
R-Go Steel Office Laptopständer, weiß
Artikel-Nr.:
     C5083-95
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC020W
EAN/GTIN:
     8719274490227
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Ideal am festen Arbeitsplatz

Der ErgoSteel Office Laptopständer Weiß ist eine stilvolle und stabile Laptopstütze mit Stellfläche für die Tastatur. Sie eignet sich ideal für den festen Arbeitsplatz. Dieser Laptopständer bringt Ihren Laptop auf eine effektive und komfortable Blickhöhe.

Weitere Informationen:
Kapazität (in Kg):
5 kg
Bildschirmdiagonale:
10 "≤ 22" Laptop
Länge:
265 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
456 gram
Produktmaterialien:
Stahl
Farbe:
Weiß
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
315 x 245 x 165
Bruttogewicht (in gram):
460
HS code (tariff):
73262000
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tastaturablage, Tastaturhalterung, tastaturablage weiß, tastaturhalterung, tastaturhalterung stahl, R-Go Steel Office Laptopständer, weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.