Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Steel Travel Laptopständer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Steel Travel Laptopständer, weiß
R-Go Steel Travel Laptopständer, weiß
R-Go Steel Travel Laptopständer, weiß
R-Go Steel Travel Laptopständer, weiß
Artikel-Nr.:
     C5083-91
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC015W
EAN/GTIN:
     8719274490203
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Erhöht den Bildschirm Ihres Laptops

Der ErgoSteel Travel Laptopständer Weiß erhöht den Bildschirm des Laptops. Beim Arbeiten wird damit eine gerade Haltung angeregt. Dadurch werden Nacken und Schultern entlastet.

Weitere Informationen:
Kapazität (in Kg):
5 kg
Bildschirmdiagonale:
10 "≤ 22" Laptop
Länge:
265 mm
Breite:
255 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
308 gram
Produktmaterialien:
Stahl
Farbe:
Weiß
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
280 x 160 x 27
Bruttogewicht (in gram):
386
HS code (tariff):
73262000
Ursprungsland:
Niederlande
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.