Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go XL Monitorständer, Druckerständer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go XL Monitorständer, Druckerständer, silber
R-Go XL Monitorständer, Druckerständer, silber
R-Go XL Monitorständer, Druckerständer, silber
R-Go XL Monitorständer, Druckerständer, silber
Artikel-Nr.:
     C5083-47
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC042
EAN/GTIN:
     8719274490173
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger

Entspannt Ihren Körper während der Computerarbeit

Mit dem R-Go Monitorständer XL stellen Sie Ihren Bildschirm in der richtigen Höhe ein. Dadurch können Sie in einer geraden Haltung arbeiten. Dadurch vermeiden Sie eine Überlastung Ihres Nackens, der Schultern und des Rückens.

Weitere Informationen:
Modell:
Monitorständer
Kapazität (in Kg):
15 kg
Bildschirmdiagonale:
≤ 27"
Höhenverstellbar:
Kein
Länge:
540 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
2810 gram
Produktmaterialien:
Stahl
Farbe:
Silber
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
600 x 400 x 160
Bruttogewicht (in gram):
3340
HS code (tariff):
73262000
Ursprungsland:
Niederlande
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.