Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Steel Office Laptopständer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Steel Office Laptopständer, silber
R-Go Steel Office Laptopständer, silber
R-Go Steel Office Laptopständer, silber
R-Go Steel Office Laptopständer, silber
R-Go Steel Office Laptopständer, silber
Artikel-Nr.:
     C5083-38
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC020
EAN/GTIN:
     8719274490098
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Ideal am festen Arbeitsplatz

Der ErgoSteel Office Laptopständer ist eine stilvolle und stabile Laptopstütze mit Stellfläche für die Tastatur. Der ErgoSteel Office ist ideal für den festen Arbeitsplatz. Dieser Laptopständer bringt Ihren Laptop auf eine effektive und komfortable Blickhöhe, sodass Sie in einer geraden Haltung arbeiten können.

Weitere Informationen:
Kapazität (in Kg):
5 kg
Bildschirmdiagonale:
10 "≤ 22" Laptop
Länge:
265 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
460 gram
Produktmaterialien:
Stahl
Farbe:
Silber
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
310 x 250 x 170
Bruttogewicht (in gram):
460
HS code (tariff):
73262000
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tastaturablage, Tastaturhalterung, tastaturhalterung stahl, tastaturhalterung, r-go laptopständer, R-Go Steel Office Laptopständer, silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.