Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Go Read Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Go Read Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Go Read Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Go Read Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Go Read Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Artikel-Nr.:
     C5083-294
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOECGRL
EAN/GTIN:
     5060227670290
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer

Stilvoller und verstellbarer Dokumentenhalter

Der Go Read ist ein stilvoller, im Winkel einstellbarer Dokumentenhalter, der zwischen der Tastatur und dem Display platziert werden kann. Dieser Dokumentenhalter hilft ungesunde Bewegungen des Kopfes und des Halses zu reduzieren und stimuliert eine gerade Haltung, wenn Dokumente benutzt werden.

Weitere Informationen:
Modell:
Konzepthalter
Kapazität (in Kg):
5 kg
Position:
7 Positionen
Sonderoptionen:
A3
Länge:
540 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
205 mm
Gewicht:
1650 gram
Produktmaterialien:
Acryl-
Farbe:
Transparent
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
645 x 345 x 35
Bruttogewicht (in gram):
1770
HS code (tariff):
39261000
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, r-go tools dokumentenhalter, dokumentenhalter, buchständer transparent, Go Read Dokumentenhalter, large, verstellbar, transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.