Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, weiß
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, weiß
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, weiß
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, weiß
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     C5083-279
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIATWH
EAN/GTIN:
     8719274490548
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Laptopständer aus Flugzeugaluminium

Der R-Go Riser Attachable Laptopständer ist ein ergonomisches Extra für Ihren Laptop. Dieser Laptopständer aus Flugzeugaluminium ist nur 1,2 mm dick. Sie stellen Ihren Laptop in der gewünschten Höhe ein.

Weitere Informationen:
Kapazität (in Kg):
5 kg
Position:
4 Positionen
Bildschirmdiagonale:
10 "≤ 22" Laptop
Länge:
265 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
1.5 mm
Gewicht:
110 gram
Produktmaterialien:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
270 x 235 x 8
Bruttogewicht (in gram):
196
Karton-Größe (mm):
355 x 320 x 245
Anzahl im Karton:
30
HS code (tariff):
84733080
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, r-go laptopständer, ergonomischer monitorständer, laptopständer 10 zoll, R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTWH
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.