Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, silber
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, silber
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, silber
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, silber
Artikel-Nr.:
     C5083-273
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIATSI
EAN/GTIN:
     8719274490494
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Laptopständer aus Flugzeugaluminium

Der Laptopständer R-Go Riser Attachable Silver ist ein ergonomisches Extra für Ihren Laptop. Dieser Laptopständer aus Flugzeugaluminium ist nur 1,2 mm dick. Sie stellen Ihren Laptop in der gewünschten Höhe ein.

Weitere Informationen:
Kapazität (in Kg):
5 kg
Position:
4 Positionen
Bildschirmdiagonale:
10 "≤ 22" Laptop
Länge:
265 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
1.5 mm
Gewicht:
110 gram
Produktmaterialien:
Aluminium
Farbe:
Silber
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
270 x 235 x 10
Bruttogewicht (in gram):
196
Karton-Größe (mm):
355 x 320 x 245
Kartongewicht (Gramm):
6136
Anzahl im Karton:
30
HS code (tariff):
84733080
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, r-go laptopständer, ergonomischer monitorständer, laptopständer 10 zoll, R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTWH
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.