Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Stiefel OFFROAD BLACK S3 HIGH 67203 Gr42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6720342
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6720342
EAN/GTIN:
     4031101738383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SUXXEED OFFROAD BLACK S3 HIGH | 67203 | S3 CI SRC Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Dienstleistungen, feuchte Umgebungen. Sohle: aus doppelt verdichtetem PU Überkappe aus gespritztem PU Obermaterial: geöltes Narbenleder Mikrofaser wasserdichter Kragen und Lasche reflektierende Elemente metallfreie Ösen und Haken Futter: Polyester 3D-Mesh Zehenschutzkappe: metallfrei Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei Einlegesohle: anatomisch geformt Dämpfungsschicht aus offenporigem Schaumstoff Gewicht: 640 g bei Größe 42 Großen: 36 48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S3 CI SRC
Sohlenart:
PUR
Schuhfarbe:
schwarz
Innenausstattung:
SUXXEED OFFROAD Moncayo ESD
Größe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,32*
€ 134,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,06*
€ 133,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,46*
€ 129,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,85*
€ 114,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.