Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Stiefel 6391/3 ALPHA PRO S3 Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6391338
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6391338
EAN/GTIN:
     4031101612300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XXL Alpha PRO S3 CI SRC 6391.3 S3 CI SRC ANWENDUNGSBEREICHE : Hoch- und Tiefbau, Steinbrüche - Sohle: aus doppelt verdichtetem PU - Obermaterial: pigmentiertes Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten. Abdichtlasche aus Leder. - Futter: 3D-Distance-Mesh - Zehenschutzkappe: Stahl - Durchtrittsichere Zwischensohle: Edelstahl - Einlegesohle: Hydroflex -750 g bei Größe 42 - Größen 38 - 48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S3 CI SRC
Sohlenart:
PU2D SOHLE
Schuhfarbe:
schwarz
Innenausstattung:
HYDROFLEX-SOHLE
Größe:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,90*
€ 146,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,44*
€ 145,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,38*
€ 139,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,31*
€ 127,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,49*
€ 112,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.