Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -ST MACCROSSROAD schw S3 HRO CI 6322/3 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6322340
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6322340
EAN/GTIN:
     4031101433967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACCROSSROAD 6322.3 S3 CI HI HRO SRC - Leichter Schnür-Stiefel - Breite, sportliche Passform - 100 %-metallfrei - Schaft aus atmungsaktivem, hydrophobiertem Nubukleder - Überkappe zum Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe - Atmungsaktive Einlegesohle HECKEL CELL TECH - Extrem griffige MACsoleTM-Gummisohle mit grobstolligem Profil - Polycarbonat POLYCAP-Kappe (200 Joule) - Durchtrittsichere PERFOSAFE-Sohle bietet eine hohe Flexibilität, verbessert den Tragerkomfort beträchtlich und garantiert, dass es zu keiner Übertragung von Hitze oder Kälte kommt - Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau bis kurzfristig +300°C gemäß EN ISO 20345 - TRI-FORCE®-System: verringert die Verstauchungsgefahr und vermindert die Ermüdung - Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
keine Angabe
EN-Gruppe:
345:11 S3 CI HI HRO SRC
Sohlenart:
Gummi-Sohle
Schuhfarbe:
schwarz
Innenausstattung:
Ganzsohle ohne GEL
Größe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,82*
€ 136,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,92*
€ 135,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,85*
€ 124,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,06*
€ 114,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,60*
€ 103,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.