Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Stiefel Macsole 1.0 WLD low 6296.3 Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6296340
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6296340
EAN/GTIN:
     4031101527901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel Macsole 1.0 WLD low 6296.3 S3 CI HI-1 HRO WG SRC Modell mit niedrigem Schaft für die Schweiß-, Eisen- und Stahlindustrie zum Schutz vor der Gefahr durch flüssige Metallspritzer - Sohle: MACSOLE® 1.0 Gummisohle, extrem rutschfest, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, hitzebeständig gegenüber Kontaktwärme (HRO), zusätzliche Überkappe aus Gummi. - Obermaterial: Pigmentiertes Narbenleder, Nähte aus feuerresistentem Kevlar-Material, Schaftabschluss mit Spritzschutzfunktion aus pigmentiertem Narbenleder mit doppeltem Klettverschluss. Reduzierte Anzahl an Nähten. Abdichtlasche aus Narbenleder 1 mm. Zusätzliche Polsterung für erhöhten Tragekomfort 3 mm. - Futter: Spinnvlies schwarz, extrem abriebfest. - Zehenschutzkappe: metallfrei HPC 200 - Durchtrittsichere Zwischensohle: Edelstahl - Einlegesohle: PU, herausnehmbar, anatomisch geformt, perforiert. Hoch atmungsaktive Oberseite, extrem abriebfest mit hochwirksamer Schweißableitung. - EN ISO 20349 : 2010 S3 CI HI-1 HRO WG SRC - Größen 38 - 48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
keine Angabe
EN-Gruppe:
349:10 S3 CI HRO WG HI-1 SRC
Sohlenart:
Gummi-Sohle
Schuhfarbe:
schwarz
Innenausstattung:
Ganzsohle ohne GEL
Größe:
40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,65*
€ 120,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,03*
€ 120,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,26*
€ 116,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.