Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Stiefel 6266/3 RUN-R 300 HIGH S3 Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6266337
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6266337
EAN/GTIN:
     4031101601502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUN-R 300 S3 SRC 6266.3 S3 SRC Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel für Handwerker, Logistik, Dienstleistungen, Industrie, feuchte Umgebungen. - Sohle: aus doppelt verdichtetem PU - Obermaterial: geöltes Nubukleder - Futter: Polyester 3D-Mesh - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: anatomisch geformt, mit Stoßdämpfungs- eigenschaften im Fersen- und Vorderfußbereich - Gewicht: 550g bei Größe 42 - Größen 37 - 48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S3 SRC
Sohlenart:
PU2D SOHLE
Schuhfarbe:
schwarz/rot
Innenausstattung:
Einlegesohle RUN-R
Größe:
37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,51*
€ 196,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,97*
€ 195,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,36*
€ 186,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,54*
€ 166,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,14*
€ 152,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.