Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Halbschuh 6260/3 RUN-R 300 LOW S3 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6260339
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6260339
EAN/GTIN:
     4031101601649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUN-R 300 low S3 SRC 6260.3 S3 SRC Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel für Handwerker, Logistik, Dienstleistungen, Industrie, feuchte Umgebungen. - Sohle: aus doppelt verdichtetem PU - Obermaterial: geöltes Nubukleder - Futter: Polyester 3D-Mesh - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: anatomisch geformt, mit Stoßdämpfungs- eigenschaften im Fersen- und Vorderfußbereich - Gewicht: 530g bei Größe 42 - Größen 37 - 48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S3 SRC
Sohlenart:
PU2D SOHLE
Schuhfarbe:
schwarz/rot
Innenausstattung:
Einlegesohle RUN-R
Größe:
39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,10*
€ 191,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,46*
€ 188,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,32*
€ 177,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,18*
€ 160,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,39*
€ 146,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.