Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Halbschuh 6259/3 RUN-R 200 S1P SRC Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6259341
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6259341
EAN/GTIN:
     4031101600680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUN-R 200 S1 P SRC 6259.3 S1 P SRC Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel für Handwerker, Logistik, Dienstleistungen, Leichtindustrie, trockene Umgebungen. -Sohle: aus doppelt verdichtetem PU -Obermaterial: Mikrofaser und TPU -Futter: Polyester 3D-Mesh -Zehenschutzkappe: metallfrei -Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei -Einlegesohle: anatomisch geformt, mit Stoßdämpfungseigenschaften im Fersen- und Vorderfußbereich -Gewicht: 490g bei Größe 42 -Größen 37-48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S1 P SRC
Sohlenart:
PU2D SOHLE
Schuhfarbe:
schwarz/grün
Innenausstattung:
Einlegesohle RUN-R
Größe:
41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,86*
€ 136,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,89*
€ 135,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,03*
€ 127,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,81*
€ 115,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,18*
€ 102,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.