Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Superpad rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Superpad rot
Vileda Professional Superpad rot
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-508011
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     508011
EAN/GTIN:
     4023103104754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Pad für die Unterhaltsreinigung und trockene Anwendung zum Polieren.

Für den Einsatz in größeren Objekten und bei stärkeren Verschmutzungen, besonders auf unebenen Böden. Rot für die Unterhaltsreinigung, feuchte Anwendung zum Spraycleanern, trockene Anwendung zum Polieren.

Produktmerkmale: Bessere Leistung. Längere Nutzungsdauer. Hohe Chemikalienbeständigkeit. Nur hochwertige Fasern, Harze und Schleifmittel.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
Padscheibe
Format:
500 mm
Flächengewicht:
1450 g/m³
Dicke:
25 mm
Zusammensetzung:
40% Polyester, 35% Phenolharzbinder, Acrylatbinder, 25% Quarz
Produkteigenschaften:
• Für die Unterhaltsreinigung • Pad zur Maschinenbenutzung • Zum Spraycleanern und Polieren • Schneller Glanzaufbau • Haltbar • Einfaches Ausspülen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.