Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Superpad weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Superpad weiß
Vileda Professional Superpad weiß
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-507982
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     507982
EAN/GTIN:
     4023103104464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Pad für besonders hohen Glanz beim Trockenpolieren.

Für den Einsatz in größeren Objekten und bei stärkeren Verschmutzungen, besonders auf unebenen Böden. Weiß für besonders hohen Glanz beim Trockenpolieren.

Produktmerkmale: Bessere Leistung. Längere Nutzungsdauer. Hohe Chemikalienbeständigkeit. Nur hochwertige Fasern, Harze und Schleifmittel.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
Padscheibe
Format:
430 mm
Flächengewicht:
950 g/m³
Dicke:
24 mm
Zusammensetzung:
30% Polyester, 70% Bindemittel (Acryl, Talkum)
Produkteigenschaften:
• Sehr guter Poliereffekt • Schneller Glanzaufbau • Haltbar • Einfaches Ausspülen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.