Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Superpad schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Superpad schwarz
Vileda Professional Superpad schwarz
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-507964
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     507964
EAN/GTIN:
     4023103104280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Pad für gründliches Abtragen mit sehr starkem Abrieb.

Für den Einsatz in größeren Objekten und bei stärkeren Verschmutzungen, besonders auf unebenen Böden. Schwarz für schnelles und gründliches Abtragen mit sehr starkem Abrieb aller, auch harter Beschichtungen auf unempfindlichen Bodenbelägen.

Produktmerkmale: Bessere Leistung. Längere Nutzungsdauer. Hohe Chemikalienbeständigkeit. Nur hochwertige Fasern, Harze und Schleifmittel.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
Padscheibe
Format:
330 mm
Flächengewicht:
2520 g/m³
Dicke:
24 mm
Zusammensetzung:
25% Polyamid, 30% Phenolharzbinder, SBR Harz, 45% Korund
Produkteigenschaften:
• Sehr abrasiv auch auf harten Beschichtungen • Nasses Grundreinigen auf unempfindlichen Bodenbelägen • Pad zur Maschinenbenutzung • Haltbar, hohe Chemikalienbeständigkeit • Einfaches Ausspülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.