Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Iris eckig 60L Behälter mit Trichterdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Iris eckig 60L Behälter mit Trichterdeckel
Vileda Professional Iris eckig 60L Behälter mit Trichterdeckel
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-170149
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     170149
EAN/GTIN:
     4023103232648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer

Abfallbehälter aus Kunststoff in Metalloptik, 100% recycelbares Monomaterial.

Die formschönen Abfallbehälter in Metalloptik wurden speziell für stark frequentierte Bereiche in Innenräumen konstruiert.

Produktmerkmale: Robuste Kunststoffkonstruktion in Metalloptik. Beständig gegen Rost, Druckstellen und Fingerabdrücke. Leicht zu reinigen, abwaschbar. 100 % recycelbar, da die Behälter aus reinem Monomaterial bestehen. Integrierter Griff – für leichtes Handling. Integrierte Müllsackhalterung – für perfekt sitzende Müllsäcke. Rutschfeste Gummifüße – verhindern ungewolltes Verrutschen und schützen den Boden.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
Abfallbehälter in Metalloptik
Breite:
380 mm
Länge:
380 mm
Höhe:
730 mm
Gewicht:
2200 g
Zusammensetzung:
Abfallbehälter: Polypropylen, Gummifüße: Thermoplastisches Elastomer, Deckel: Polypropylen
Produkteigenschaften:
• Langlebige Kunststoffkonstruktion mit Metallic Look • Konzipiert für den Einsatz im Innenbereich • Beständig gegen Rost, Druckstelle und Fingerabdrücke • Leicht zu reinigen und abwaschbar • Integrierter Griff für leichtes Heben und Tragen • Integrierte Müllsackhalterung für perfekt sitzende Müllsäcke • Rutschfeste Gummifüße verhindern ungewolltes Verrutschen und schützen den Boden • 100% recycelbar • 3 Jahre Garantie (Wenden Sie sich bitte an den Distributor/Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, wenn Sie Ansprüche geltend machen wollen.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.