Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Microfasertuch r-MicroTuff Swift grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Microfasertuch r-MicroTuff Swift grün
Vileda Professional Microfasertuch r-MicroTuff Swift grün
Vileda Professional Microfasertuch r-MicroTuff Swift grün
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-168758
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     168758
EAN/GTIN:
     4023103229556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Gewirkte Microfaser aus 100 % recycelten Materialien und hohem Tuchvolumen.

Microfasertuch aus 100 % recycelten Polyesterfasern, die aus Post-Consumer-Kunststoffen hergestellt wurden. Das recycelte Tuch überzeugt mit bewährter und exzellenter Reinigungsleistung für beste und nachhaltigere Reinigungsergebnisse.

Produktmerkmale: 100 % Microfaser-Reinigungsleistung. Entfernt bis zu 99,99 % der Viren von Oberflächen (keine Desinfektion). Entfernt bis zu 99,99 % der Bakterien von Oberflächen (keine Desinfektion). Ausgezeichnet mit dem Nordic Swan Ecolabel. Hohe Schmutzaufnahme, daher ideal für stark verschmutzte Oberflächen. Hohe Saugfähigkeit für die umfassende Entfernung von Verschüttungen 2 PET-Flaschen wiederverwertet in 1 Tuch.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
Microfasertuch
Länge:
35 cm
Breite:
38 cm
Flächengewicht:
250 g/m²
Dicke:
2,35 mm
Farbe:
grün
Zusammensetzung:
100% Polyester (recycelt)
Produkteigenschaften:
• Enthält 100% recycelte Polyesterfasern, die aus Post-Consumer Kunststoffen hergestellt werden • 100% Microfaser für eine sehr hohe Reinigungsleistung • Ausgezeichnet mit dem Nordic Swan Ecolabel • Hohe Saugfähigkeit für die umfassende Entfernung von Verschüttungen • Hohe Schmutzaufnahme, daher ideal für stark verschmutzte Oberflächen • Hohe Waschhaltbarkeit • Einsetzbar für die Nass-, Feucht- und Trockenreinigung • Ideal geeignet für die Eimer- und Sprühmethode • Geeignet für aufbereitete Tuchmethode
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
168756
€ 3,52*
Ähnlich
Vileda
168760
€ 3,54*
Ähnlich
Vileda
168762
€ 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.