Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Staubbindetuch 101 High Performance Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Staubbindetuch 101 High Performance Gr. 2
Vileda Professional Staubbindetuch 101 High Performance Gr. 2
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-133923
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     133923
EAN/GTIN:
     4023103072336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger

Dustmop refill Einwegtuch, Pflegeöl imprägniert.

Wieder verschließbarer Beutel schützt vor dem Austrocknen. Ideal für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen.

Produktmerkmale: Sofort einsetzbar. Umweltschonend zu entsorgen. Ideal für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
Staubwischtuch
Breite:
64 cm
Länge:
60 cm
Gewicht:
42 g/m²
Dicke:
0,65 mm
Imprägnation:
12 g/m²
Zusammensetzung:
80% Polyester, 20% Cotton, Imprägnierung: 100% mineralisches Öl
Produkteigenschaften:
• Für die Verwendung mit dem Vileda Trapezwischer • Mit Pflegeöl imprägniertes Einwegtuch • Ideal für die Trockenreinigung in Krankenhäusern, Büros und Computerräumen • Reduziert Schwebestaub
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,8088*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8088*
€ 0,96247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7976*
€ 0,94914
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6868*
€ 0,81729
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.