Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STYLE 150 P CON ECD WH Rettungszeichenleuchte 3,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STYLE 150 P CON ECD WH Rettungszeichenleuchte 3,3W
VOYAGER STYLE 150 P CON ECD WH Rettungszeichenleuchte 3,3W
VOYAGER STYLE 150 P CON ECD WH Rettungszeichenleuchte 3,3W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96636583
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96636583
EAN/GTIN:
     9010757133501
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3,3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 334 mm, Gewicht: 1,14 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
334 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
37 mm
Länge:
341 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Montageart:
Aufbau/Einbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3.3 W
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,98*
€ 504,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,90*
€ 500,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,86*
€ 477,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.