Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STYLE 150 P CON E3D WH Rettungszeichenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STYLE 150 P CON E3D WH Rettungszeichenleuchte
VOYAGER STYLE 150 P CON E3D WH Rettungszeichenleuchte
VOYAGER STYLE 150 P CON E3D WH Rettungszeichenleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96636582
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96636582
EAN/GTIN:
     9010757133495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsstifte, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich, Stromversorgung: 220/240 V AC, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 334 mm, Gewicht: 1,2 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben 3 Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt, diese gilt sinngemäß und ist auf der Thorn Website abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
334 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 °C | 35 °C
Breite:
37 mm
Länge:
341 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Montageart:
Aufbau/Einbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.