Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 Fluter 16W 2000lm 3000-4000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 Fluter 16W 2000lm 3000-4000K anthrazit
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 Fluter 16W 2000lm 3000-4000K anthrazit
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 Fluter 16W 2000lm 3000-4000K anthrazit
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 Fluter 16W 2000lm 3000-4000K anthrazit
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 Fluter 16W 2000lm 3000-4000K anthrazit
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 Fluter 16W 2000lm 3000-4000K anthrazit
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 Fluter 16W 2000lm 3000-4000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635663
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96635663
EAN/GTIN:
     9010299883421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LED Fluter mit symmetrischer Lichtverteilung und FLEX-Technologie, IP65 für Außenanwendungen. Gesamtlichtstrom: 2000 lm, Leuchten Leistung: 16 W, Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar auf 3000K, 3500K oder 4000K. Lebensdauer: 50.000 h bei L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5. 5 Jahre Garantie, Schlagfestigkeit: IK08. Mit der FLEX-Technologie kann die Eingangsleistung vor Ort in 3 Schritten eingestellt werden (FLEX1 - 2000 lm (16W), FLEX2 - 1500 lm (11W), FLEX3 - 1000 lm (7W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: 164 x 199 x 48 mm, Gewicht: 0,7 kg. . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
29
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
90
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
3000 K | 4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
199 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
164 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
16 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.9
Klirrfaktor (THD):
15
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96632722
ab € 11,80*
Zubehör
THORNeco
96633589
ab € 10,98*
Zubehör
THORNeco
96633587
ab € 29,08*
Zubehör
THORNeco
96633584
ab € 8,18*
Zubehör
THORNeco
96633585
ab € 10,84*
Zubehör
THORNeco
96633586
ab € 17,55*
Zubehör
THORNeco
96633588
ab € 10,96*
Zubehör
THORNeco
96633591
ab € 44,07*
Zubehör
THORNeco
96634061
ab € 70,73*
Zubehör
THORNeco
96633592
ab € 72,82*
Zubehör
THORNeco
96633590
ab € 13,32*
Zubehör
THORNeco
96635648
ab € 18,01*
Zubehör
THORNeco
96635649
ab € 5,55*
Zubehör
THORNeco
96635746
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.