Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO PIR SENSOR Sensor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO PIR SENSOR Sensor schwarz
ECO PIR SENSOR Sensor schwarz
ECO PIR SENSOR Sensor schwarz
ECO PIR SENSOR Sensor schwarz
ECO PIR SENSOR Sensor schwarz
ECO PIR SENSOR Sensor schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96633592
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96633592
EAN/GTIN:
     9010299176738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement
Sensor (IP65) zur Infrarot-Bewegungsmeldung mit Erdspieß (Aluminiumdruckguss). Inklusive Fernbedienung zur Sensoreinstellung. Auch zur Wandmontage geeignet. Umgebungstemperatur -20°C bis zu +40°C. Kompatibel mit dem THORNeco-Kabelsystem. Integration in externe Systeme mit beiliegenden Adaptern mit offenen Litzen. Schaltlast: max. 800W. Vorverdrahtet an 20cm langes Kabel (H07RN-F 3G 1,5mm²) und Schnellanschluss. Abmessungen: 295 x 106 x 39 mm, Gewicht: 0,36 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, automatik schalter, Around the house, Garten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.