LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit opalem Diffusor für homogene Beleuchtung und Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität. Gesamtlichtstrom: 800 lm. Leuchten L...
LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit opalem Diffusor für homogene Beleuchtung und Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität. Gesamtlichtstrom: 1200 lm. Leuchten ...
Spiegelleuchte Aalto 300mm 5W 4000 K neutralweiß schwarz matt 230 V AALTO ist eine LED-Leuchte mit einem speziellen "Full Light" Diffusor, der auch seitlich leuchtet. AALTO besitzt ein integriertes...
Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau e...
LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit Mikrowellensensor für Bewegungsmelder und Tageslichterkennung und mit Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität, opaler Diff...
LED-Spiegelleuchte R1X055/15ND-SET SPN #0450001//676Decken- und Wandleuchte SPN, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 660 mm, Breite 67 mm, Höhe 97 mm, S...
Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau e...
LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit Mikrowellensensor für Bewegungsmelder und Tageslichterkennung und mit Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität, opaler Diff...
Spiegelleuchte LD 8104 300mm schwarz 24 V/DC schlankes Design sehr gute Leuchtkraft Hinweis: Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).